※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 研究関連用品・実験用必需品
AUTONICS(オートニクス)の チューブ/ホース類
AUTONICS(オートニクス)の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
フッ素樹脂押圧チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62944675
品番
PAT-TT19
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐液性に優れ、少量吐出に適しています。
質量(g)
58
長さ(m)
10
用途
瞬間接着剤系塗布。
トラスコ品番
814-5058
内径(Φmm)
1.9
外径(Φmm)
2.5
注意
※耐液性には優れていますが、反発弾性が少なく、チューブの押圧寿命が短いので、この点に留意されてご使用ください。