JOQ2-M 20 PB 樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62944885 JOQ2-M 20 PB 樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62944885

樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)20 適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管) 注文コード62944885 品番JOQ2-M 20 PB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は呼び径・適合パイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。

R3/4 呼び径(mm)20 適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管) 用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に トラスコ品番194-8866 材質樹脂 形状ソケット 材質/仕上本体:青銅製 質量(g)298 寸法L(mm)59.5 寸法D(mm)41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※呼び径10mm、13mmはPB・PEX兼用、呼び径16mm、20mmはPB・PEXそれぞれ専用品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする