RAKURAKU3X6 らくらくばん3尺×6尺×9mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62945043 RAKURAKU3X6 らくらくばん3尺×6尺×9mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62945043 RAKURAKU3X6 らくらくばん3尺×6尺×9mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62945043 RAKURAKU3X6 らくらくばん3尺×6尺×9mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62945043

らくらくばん3尺×6尺×9mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62945043 品番RAKURAKU3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

水濡れしても腐らない材質です。
弾性に優れ、フレキシブルで割れにくいです。
軽量で持ち運びに便利です。
下地に強度があれば車輌重量80tにも耐えます。

用途ハウス入口、軽トラ通路、トラック荷台、農作業場などの養生用。 トラスコ品番137-4268 厚さ(mm)9 材質/仕上リサイクルポリエチレン(PE) 質量(kg)10 長さ(m)1.82 幅(m)0.91
注意
※個人宅の配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62945043
2021-10-15
用途:
駐車場の整地
建設業・工事業

大変軽くて持ち運びが楽です。丈夫で耐久性もあり扱いやすいです。
商品の裏面が滑りやすいので重ねて保管するのには
少し注意が必要だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする