曜日別特売
AKA500G 塩ビ用接着剤 タフダイン赤 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62945068

塩ビ用接着剤 タフダイン赤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶注文コード62945068品番AKA500G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
粘度が高いので、暑い地域や大口径の水道配管に適しています。

用途VP・VU(グレー色)専用。トラスコ品番194-8968透明質量(g)500容量(g)500主成分メチルエチルケトンアズワン品番64-8405-22危険物の類別非危険物
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
※メーカーの定める施工方法に沿ってお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする