サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 保存/デシケーター
サンプラテックの デシケーター類
真空デシケーターパイプ型 PB型
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62945095
品番
252
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
360°観察可能です。
最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)
用途
真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理など。
トラスコ品番
816-2533
材質/仕上
本体:アクリル、パッキン:ニトリルゴム
質量(kg)
3
高さ(mm)
455
外径(mm)
258
バルブ
1個、ノズル径Φ9mm