※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAボトル GL45

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62945138 品番30704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。
スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。
強い薬剤でも安心してご使用いただけます。
酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。

トラスコ品番207-1054 材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA 乳白色 容量(mL)1000 高さ(mm)210 質量(g)248 タイプ口形状GL45 色(フタ) 口径(mm)38 外径(mm)97 目盛間隔(mL)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする