セイキ製作所
平行キー(S50C) 両丸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
5
3
4
5
6
7
8
10
12
長さ(mm)
12
12
12
10
15
16
20
25
14
18
22
24
30
35
40
45
50
8
55
60
65
70
75
80
高さ(mm)
5
3
4
5
6
7
8
全94種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62945418
品番
PR0512
参考基準価格(税別)
¥1,496
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
質量(g)
2.36
材質/仕上
機械構造用炭素鋼(S50C)
幅(mm)
5
高さ(mm)
5
長さ(mm)
12
公差
JIS B 1301
トラスコ品番
194-8234
アズワン品番
64-8648-99