曜日別特売
PK0415 平行キー(S50C) 片丸タイプ セイキ製作所 62946818

PK0415 平行キー(S50C) 片丸タイプ セイキ製作所 62946818
PK0415 平行キー(S50C) 片丸タイプ セイキ製作所 62946818

平行キー(S50C) 片丸タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)4
長さ(mm)15
15
8
10
12
16
20
25
14
18
22
24
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
高さ(mm)4
内容量1袋(10個)注文コード62946818品番PK0415
参考基準価格(税別)¥1,089販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。

用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。トラスコ品番194-8374長さ(mm)15幅(mm)4材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)高さ(mm)4質量(g)1.89公差JIS B 1301アズワン品番64-8640-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする