セイキ製作所
平行キー(S50C) 片丸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
6
3
4
5
6
7
8
10
12
長さ(mm)
25
25
25
10
15
20
30
35
40
45
50
8
12
16
14
18
22
24
55
60
65
70
75
80
高さ(mm)
6
3
4
5
6
7
8
全95種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62947089
品番
PK0625
参考基準価格(税別)
¥1,683
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
トラスコ品番
194-8401
長さ(mm)
25
幅(mm)
6
材質/仕上
機械構造用炭素鋼(S50C)
高さ(mm)
6
質量(g)
7.08
公差
JIS B 1301
アズワン品番
64-8639-30