セイキ製作所
平行キー(SUS316) 片丸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
5
3
4
5
6
7
8
長さ(mm)
18
3
10
15
20
25
12
30
35
16
18
40
45
50
55
60
65
70
75
80
高さ(mm)
5
3
4
5
6
7
全57種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
62947816
品番
PKS0518
参考基準価格(税別)
¥1,254
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
質量(g)
3.54
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
幅(mm)
5
高さ(mm)
5
長さ(mm)
18
公差
JIS B 1301
トラスコ品番
194-8474
アズワン品番
64-8640-83