ワルター
ワルターの ドリル
ワルターの ハイスドリル
ワルターの ハイスドリルセット
ハイスドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
1.0〜13.0/(0.5とび)mm
注文コード
62948236
品番
DA110-SET-1-13-WZ90AJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな被削材に使用可能です。
エマルション、オイル、MQLで使用可能です。
用途
被削材:鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材など。
トラスコ品番
137-2875
セット内容
1.0〜13.0/(0.5とび)mm
材質/仕上
高速度鋼(HSS)
質量(kg)
1.54
アズワン品番
64-8480-88