タセト
タセトの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
タセトの 探傷剤
カラーチェック(染色浸透探傷剤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
62948288
品番
PM3P4
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
安全性の高い水ベースの浸透液です。
プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きにくいです。
水洗性が良好ですので、バックグラウンドが気になりません。
用途
染色浸透探傷剤。
トラスコ品番
202-8095
質量(kg)
4.24
色
赤
容量(L)
4
主成分
染料、水、グリコール類
危険物の類別
非危険物
注意
※ウレタン、シリコンゴムなどは、赤色に着色します。適用するプラスチック・ゴムに関しては事前に試験を行うか、ご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません