ノボル電機
ノボル電機の メガホン・ホイッスル・マイク
ノボル電機の 拡声器スピーカー
構内放送用拡声装置 ホーンスピーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62948358
品番
NP-205
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
用途
規模に合わせた業務放送に最適です。
案内放送などに
トラスコ品番
813-6726
全長(mm)
197
材質/仕上
ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
質量(kg)
1.05
定格出力(W)
5
口径(mm)
154×140
色(本体)
グレー
注意
※アンプの出力がスピーカーの合計出力より大きくなるように組み合わせてください。
※接続は平行線をお使いください。