YA-422 車載用PAアンプ マイク付 ノボル電機 62948419

車載用PAアンプ マイク付

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
定格出力(W)20
内容量1台注文コード62948419品番YA-422
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

マイク付の車載用DCアンプです。
DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。

質量(g)560セット内容マイク定格出力(W)20幅(mm)94色(本体)奥行(mm)120高さ(mm)40トラスコ品番149-0938
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62948403
2022-06-06
用途: 釣り船のアナウンス
建設業・工事業

簡単に取り付け出来たので助かりました。ありがとうございました

対象商品 : 62948403
2022-02-02
用途: 除雪車に搭載し外部者に指令等
技研サービス

コンパクトで満足な性能  24ボルト仕様があれば更に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする