ノボル電機
ノボル電機の ホーン・拡声器
ノボル電機の 拡声器
車載用PAアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(W)
10
注文コード
62948428
品番
YA-414B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
定格出力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車載用DCアンプです。
DC24V車用の車外放送に使えます。
トラスコ品番
149-0939
幅(mm)
90
高さ(mm)
35
質量(g)
280
奥行(mm)
84
電源(V)
DC24
定格出力(W)
10
色(本体)
黒