ノボル電機
ノボル電機の ホーン・拡声器
ノボル電機の 拡声器
車載用PAアンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62948437
品番
YA-415B
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
車載用DCアンプです。
DC24V車用の車外放送に使えます。
トラスコ品番
149-0940
幅(mm)
90
高さ(mm)
35
質量(g)
270
奥行(mm)
89.5
定格出力(W)
10
色(本体)
黒