ノボル電機
ノボル電機の ホーン・拡声器
ノボル電機の 拡声器
車載用PAアンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62948446
品番
YA-424B
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
車載用DCアンプです。
DC24V車用の車外放送に使えます。
トラスコ品番
149-0941
幅(mm)
94
高さ(mm)
40
質量(g)
560
奥行(mm)
120
定格出力(W)
20
色(本体)
黒