ノボル電機
ノボル電機の メガホン・ホイッスル・マイク
ノボル電機の 業務用アンプ
構内放送用 ラジオ体操・チャイム内蔵タイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62948455
品番
CT-20
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
曜日ごとに設定した時間に、ラジオ体操、チャイム、メロディを流せます。
用途
タイマーは2曲まで選んで設定できます。
トラスコ品番
149-0946
幅(mm)
166
全長(mm)
330
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
64
奥行(mm)
185
注意
※トランスのないスピーカーには使用できません。
※単体での使用不可(アンプ・スピーカー必須)。