NP-315 車載用拡声装置 スピーカー ノボル電機 62948498

車載用拡声装置 スピーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
定格出力(W)15
全長(mm)250
内容量1台注文コード62948498品番NP-315
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。

用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。質量(g)2600材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:普通鋼製口径(mm)280×180定格出力(W)15色(本体)クリーム全長(mm)250トラスコ品番149-0951
注意
※トランス付きスピーカーは使用できません。
※アンプの出力がスピーカーの合計出力より小さくなるよう組み合わせてください。
※接続線には平行線(別売)をお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする