曜日別特売

ケイフレックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62948657品番KPF10JLG
参考基準価格(税別)¥562販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ライトグレー色長さ(m)1内径(Φmm)10適合規格MAS呼び1/4外径(Φmm)15.2最小曲げ半径(mm)中心曲げ半径(固定)50、(稼働)80質量(kg/m)0.27配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする