三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
ケイフレックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
15.8
注文コード
62948684
品番
KPF16J
参考基準価格(税別)
¥792
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒色
長さ(m)
1
内径(Φmm)
15.8
適合規格
MAS
呼び
1/2
外径(Φmm)
21.1
最小曲げ半径(mm)
中心曲げ半径(固定)80、(稼働)110
質量(kg/m)
0.4
配管
可動配管
使用環境温度(℃)
-5〜60
耐油性
高耐油
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防水