かんたん成端モジュラープラグ ストレート型用ワイヤーキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62948945 品番CPCAPBL-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

かんたん成端モジュラープラグストレート型用のワイヤーキャップです。
最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。

用途かんたん成端モジュラープラグストレート型用ワイヤーキャップ。 トラスコ品番194-9186 質量(g)15.5 タイプカテゴリ5E、6、6A 種類UTP 使用温度範囲(℃)-40〜75 適合ケーブル22〜26 AWGの単線または撚り線 アズワン品番64-8468-43 プラグタイプRJ45
注意
※こちらはキャップのみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする