PSL-1026 プラスチック製グループロックアウト用ボックス PANDUIT(パンドウイット) 62948979 PSL-1026 プラスチック製グループロックアウト用ボックス PANDUIT(パンドウイット) 62948979 PSL-1026 プラスチック製グループロックアウト用ボックス PANDUIT(パンドウイット) 62948979 PSL-1026 プラスチック製グループロックアウト用ボックス PANDUIT(パンドウイット) 62948979

プラスチック製グループロックアウト用ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62948979 品番PSL-1026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

壁掛けと持ち運び両方が可能なグループロックアウト用ボックスです。
内側に鍵をかけるためのアルミ製フックが16個ついています。
最大で42個までパドロックが取り付け可能で、管理者用の取り付け穴も裏側についています。

用途グループロックアウト用のボックス トラスコ品番195-0187 材質/仕上ポリカーボネート 赤・透明 高さ(mm)82.6 質量(g)1242.84 縦(mm)330.2 横(mm)330.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする