※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62949094
品番
CHB18-N
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。
1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。
単動式と複動式を用意しました。
質量(g)
90
材質/仕上
ボディー:アルミニウム
グリップ力(N)
34
幅(mm)
41
奥行(mm)
23.6
高さ(mm)
53
使用圧力(MPa)
0.3~0.5
トラスコ品番
195-4994