曜日別特売
G400H エアディスクグラインダー ヨコタ工業 62949347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G400H エアディスクグラインダー ヨコタ工業 62949347
G400H エアディスクグラインダー ヨコタ工業 62949347

エアディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62949347品番G400H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,200

軽く、そして強く(従来比:質量20%ダウン、出力5%アップ)、ヘッド高さ抑制(従来比:-13mm)、使いやすいパワーバンドで負荷時でも高トルクを発生する専用モータなど、作業性のしやすさを徹底的に追求しました。

用途
金属類の研削、研磨、バリ取り、面取り作業に。
トラスコ品番208-6527セット内容タッチジョイント 1個●ヘキサゴンレンチH5 1個●ホイルカバーCP 1個●アウタフランジCP 1個全長(mm)212質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.77ホース取付口Rc1/4排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100~105×1~6×15
注意
※砥石は付属しておりません。
※切断砥石を使用する場合は、切断砥石用ホイルカバー(オプション)をお求めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62949347G400H45071627G400HG400H ディスクグラインダ ヨコタ工業 45071627ディスクグラインダヨコタ工業1台
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする