タング折取工具(マグネット式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番206-9272 注文コード62949374 品番M59160
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

工具先端をタングに当て、工具の頭をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。
折り取ったタングがマグネットに付き直ぐに取り出せます。

用途インサートの挿入後のタング折取に。 トラスコ品番206-9272 全長(mm)100 質量(g)22 先端フラット ハンドル径(Φmm)6.30 ボルトねじ寸法M5×0.8 セット数1本 シャンク径(mm)4.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする