リコイルジャパン
リコイルジャパンの ねじ山修正器/引抜・除去工具
リコイルジャパンの 抜取工具
抜取工具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
206-9308
注文コード
62949417
品番
50003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最終コイルの端から90°の位置に工具をあて、押さえながら左方向へ回すとインサートが抜けてきます。
用途
インサートの抜き取り専用工具。
トラスコ品番
206-9308
質量(g)
103
呼び寸法
M4〜M24
先端
フラット
ハンドル径(Φmm)
11.00
ボルトねじ寸法
M4〜M24
セット数
1本
ねじ径×ピッチ(mm)
M4〜M24