オールステンレス製ジャンボ皮スキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62949803 品番5690
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

全ての部品がステンレスで構成されており、衛生的でとても錆びに強い仕様です。
総焼入加工ですので、頑強で研ぎ直し可能です。
削る、剥がすの作業の他に、ステンレス鋼材の特性を活かして、業務調理機器のメンテナンスや調理そのものにもご使用いただけます。

用途ペンキハガシ、サビオトシ、調理器具等のコゲ落とし、調理品の撹拌作業に。 トラスコ品番206-7036 全長(mm)780 材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、パイプ:ステンレス(SUS304) 質量(g)640 刃幅(mm)90 刃厚(mm)3 アズワン品番64-8379-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする