曜日別特売
1355 パイプスクレーパー 仁作 62949819

 

1355 パイプスクレーパー 仁作 62949819
1355 パイプスクレーパー 仁作 62949819

パイプスクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード62949819品番1355
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。
一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。
総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。

用途
単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。
トラスコ品番207-3329全長(mm)245材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄質量(g)150刃長(mm)105刃幅(mm)50刃厚(mm)1.2アズワン品番64-8336-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする