ケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 セット内容プロセレクトボード1枚、支持金具10個、プロセレクトパテ3袋(1袋600g入り) トラスコ品番166-1759 注文コード62949873 品番RY-014
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はセット内容・トラスコ品番・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルラック・バスダクトが防火区画を貫通する際に使用する製品です。
開口サイズ毎のキット品になっております。
貫通部にボードをはめ込むので隙間が発生しずらく裏側へ部材が落下しにくいです。
軽量ボードと柔軟パテを用いた電動工具不要の簡単、確実な施工を実現します。
切りやすいボードです。
鋼製枠の高さ制限がありません。
壁・床どちらにも使える仕様です。

質量(kg)3.5 材質/仕上ロックウール セット内容プロセレクトボード1枚、支持金具10個、プロセレクトパテ3袋(1袋600g入り) 用途ケーブルラック・バスダクトの防火区画貫通措置に。 トラスコ品番166-1759 アズワン品番64-5053-44 危険物の類別非危険物
注意
※子桁、C形鋼の固定方法は認定工法通り施工できるよう、位置に配慮してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする