セキスイ
セキスイの エプロン
セキスイの 食品加工・水産現場用エプロン
抗菌バリカルエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62949968
品番
HPKB-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
従来品より更に軽くて、長時間作業の負担が軽減されます。
用途
食品工場・農水産・畜産などの現場に。
トラスコ品番
207-7608
厚さ(mm)
0.2
材質/仕上
特殊EVA
色
ブルー
質量(g)
221
幅(cm)
90
着丈(cm)
125
アズワン品番
64-8555-71