TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 報知器
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 報知器その他関連用品
壁面取付ブラケット 壁面取付ブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62950056
品番
BRV-100
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
BRV-100を使用することにより、LHU-100R/Yを壁面に取り付けることができます。
用途
LHU-100R、LHU-100Y用。
トラスコ品番
201-0548
幅(mm)
145
高さ(mm)
80
質量(g)
700
タイプ
壁面取付ブラケット
奥行(mm)
187.5
注意
※LHU-100RもしくはLHU-100Y用です。