MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 電動工具 本体
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 研磨(電動)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の オービタルサンダー
エアリムーブサンダ 縦回転仕様セット品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62950126
品番
MRAPG280K
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
サビ落とし、塗装落とし、ステッカー剥がしに最適です。
180度ハンドルが回転します。
トラスコ品番
160-8816
セット内容
イレイサーホイール、研磨ホイール、ワイヤーホイールアダプター、ワイヤーホイール(粗目)、ワイヤーホイール(中目)、ワイヤーホイール(細目)、5mmレンチ
質量(kg)
3.2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
330
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません