配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62950153 品番 3140C8
参考基準価格(税別)¥546,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業)
耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。
融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。

質量(kg)13.5 セット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A) 幅(mm)364 奥行(mm)177 高さ(mm)386 適合管継手呼び径300以下のEF継手 適合管JW、PWA規格 使用電源AC80〜120V 45〜65Hz 用途水道配水用PE管EFコントローラー トラスコ品番195-0374 アズワン品番64-8365-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62950153
2023-12-16
用途:
水道配管融着時
株式会社JUN建設 様 (建設業・工事業)

性能など問題なく使用出来て良かった。
1つづつしか配管出来ないので、
出来れば同時通電ケーブル(2又になったケーブル)が有ると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする