曜日別特売
3140A2 配水用PE管融着工具 配水用コントローラー REX 62950178

配水用PE管融着工具 配水用コントローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62950178品番3140A2
参考基準価格(税別)¥462,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

融着履歴の状況を自動で3000件記録します。
全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です。
積水化学工業製のEF継手に使用できます。(JWEF規格、PWA規格に対応)
長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています。
GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています。
電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました。
電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました。

用途
水道配水用PE管EFコントローラー
トラスコ品番195-0373セット内容ガンタイプバーコードリーダー1本幅(mm)331質量(kg)10.5高さ(mm)321奥行(mm)234使用電源AC80~120V 45~65Hz適合管積水化学工業製 JW、PWA規格アズワン品番64-8365-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする