TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
UVスタッキングチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(座面)
グレー
注文コード
62950406
品番
SZ-4 GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
UV樹脂仕様採用により屋外でも使用可能です。
座面高さ(mm)
430
座面寸法(幅×奥行)(mm)
432×426
本体質量(kg)
5
用途
通常の屋内チェアだけでなくアウトドア、テラス等にも使用可能。
トラスコ品番
195-4038
材質/仕上
PP成型品
質量(kg)
5
高さ(mm)
820
座幅(mm)
432
座高(mm)
430
座奥行(mm)
426
アズワン品番
64-8708-80
色(座面)
グレー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません