エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 切断/曲げ
エクセンの 鉄筋/コンクリートカッター
コンクリートカッター(手押し式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62950503
品番
ERC12CC
参考基準価格(税別)
¥365,200
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました。
作業者への安全に対しては、JIS道路工事機械の安全要求事項を充分加味した設計となっていますので作業安全性の高いコンクリートカッターです。
質量(kg)
51.5
切断深さ(mm)
80〜105
幅(mm)
425
奥行(mm)
745
ブレードサイズ(mm)
256〜306(10〜12インチ)
高さ(mm)
665
ブレード径(Φmm)
27
材質(シャーシ)
板金加工品
用途
舗装切断用。
トラスコ品番
148-1394
注意
※ブレード別売
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません