エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 切断/曲げ
エクセンの 鉄筋/コンクリートカッター
コンクリートカッター(手押し式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
148-1395
注文コード
62950519
品番
ERC12C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました。
作業者への安全に対しては、JIS道路工事機械の安全要求事項を充分加味した設計となっていますので作業安全性の高いコンクリートカッターです。
質量(kg)
94
切断深さ(mm)
75〜100
幅(mm)
485
奥行(mm)
860
ブレードサイズ(mm)
256〜306(10〜12インチ)
高さ(mm)
670
ブレード径(Φmm)
27
材質(シャーシ)
ダクタイル鋳鉄
用途
舗装切断用。
トラスコ品番
148-1395
注意
※ブレード別売
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません