可搬用鉄筋ベンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62950537 品番MB-L16
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。
低床型(テーブル面高さ183mm)での軽量化と抜群の安定性により、鉄筋加工の作業性向上を実現します。
加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。
衝撃吸収・静音に優れた、低反発ショックアブソーバー搭載しています。
フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)

仕様鉄筋径SD345:D8(R31〜R10)〜D16(R31〜R19) トラスコ品番183-1436 セット内容ローラーNo.B16・B13・B10、カラーNo.B16・B13・B10、工具箱、接地アダプター、六角棒レンチ(8mm) 質量(kg)24 電源(V)100 消費電力(W)1050 電源10.5A 曲げ角度0〜180° アズワン品番64-9310-91 曲げ速度(180°曲げ)(秒)3.0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする