グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの バリケード
グリーンクロスの A型バリケード
車両阻止アングル(衝撃吸収型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62950598
品番
6300003510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥123,580
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルは本体収納可能です。
突入車両の衝撃を吸収し、より安全に強制停車させる事ができます。
現場で簡単に組み立てることができます。
用途
車両の進入阻止に。
トラスコ品番
207-0317
幅(mm)
1170
材質/仕上
鉄製Lアングル(50/t4.5)、角パイプ45×75mm
質量(kg)
19.5
高さ(mm)
480
奥行(mm)
500
アズワン品番
64-8381-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません