グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの バリケード
グリーンクロスの A型バリケード
車両阻止アングル(衝撃吸収型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62950607
品番
6300003511
参考基準価格(税別)
¥153,240
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルは本体収納可能です。
突入車両の衝撃を吸収し、より安全に強制停車させる事ができます。
現場で簡単に組み立てることができます。
用途
車両の進入阻止に。
トラスコ品番
207-0318
幅(mm)
1570
材質/仕上
鉄製Lアングル(50/t4.5)、角パイプ45×75
質量(kg)
25
高さ(mm)
480
奥行(mm)
500
アズワン品番
64-8381-92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません