短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62950686 品番KBD-B10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

ノズルの穴から温風と低濃度イオンを発生させ、長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。
作業者増員時も、メインユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。
蒸れ程度であれば5〜10分、丸洗いした長靴でも30分〜1時間程度で乾燥することが出来ます。
設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。
ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。
ご購入の際、吹き出しノズルは短靴用または長靴用をお選びいただけます。(10足単位)

用途
短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。
食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。
トラスコ品番195-4254 幅(mm)745 材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ 質量(kg)75 高さ(mm)1779 タイプ10足(5段×2足) 奥行(mm)566 電源(V)単相AC200 消費電力(W)3000
注意
※電源プラグは付いておらず、端部切り放しです。
※アンカー固定もしくは壁固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
北海道地方数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする