曜日別特売
SK-EP19-3-BLEP EPボックス サンコー[日用品] 62950729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPボックス

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量(L)19.3
ブルー
内容量1個注文コード62950729品番SK-EP19-3-BLEP
参考基準価格(税別)¥7,160販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。
保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。
軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
全周線シボ加工により、汚れの防止・強度アップ・滑り防止できます。

質量(g)458材質/仕上発泡ポリプロピレン(エペランPP)ブルー外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)486外寸法・高さ(mm)187適合本体EPボックス#24-4フタ内容量(L)19.3有効内寸法・奥行(mm)311有効内寸法・間口(mm)391有効内寸法・高さ(mm)140トラスコ品番203-7142
注意
※フタは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-28
用途: 使用していない
卸売・小売業

蓋が別売りと小さく書いてあるのを見落としていて、ケースのみが届いたので、至急、蓋を探したが見つけられず。
メールで問い合わせしたところ、こちらでは取り扱いがないので確認しますとお返事が来たが、その後何の連絡も無い。蓋がついてない、買えないでは、クーラーボックスとして失格ではないですか?

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする