※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
自転車置き場サイクルロビー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62950774
品番
CY-LLM2520-U-S
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
奥行2mの経済的スペースです。
運搬しやすいユニット構造です。
質量(kg)
153.4
材質/仕上
柱:高耐食溶融メッキ鋼管、屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板
収容数
6台
間口(mm)
2918
奥行(mm)
2000
高さ(mm)
2383
タイプ
基準型
積雪荷重(N/m
2
)
900(90kgf/m
2
)
トラスコ品番
206-5333
注意
※組立・据付・アンカー工事費別途。
※自転車は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,900
/
税込
¥
9,790
北海道地方
数量1につき
¥
8,900
/
税込
¥
9,790
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません