友定建機
友定建機の 電動工具 本体
友定建機の 電動工具攪拌機/バイブレーター
ハンドミキサー(無段変速タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62950966
品番
TL-11G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
無段変速で作業効率アップです。
グラウト材・レベリング材用です。
かくはん中に速度調整が可能です。(250〜700/分)
1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途
低粘度材料の攪拌に。
トラスコ品番
853-6640
セット内容
かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本
寸法(mm)
880×330×190
材質/仕上
ゴム・樹脂・スチール
質量(kg)
3.6
出力(W)
1100
電源(V)
100
定格電流(A)
11
電源コード(m)
2.8
アズワン品番
64-8725-26
羽根径(Φmm)
140
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません