三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
ケイフレックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(6m)
内径(Φmm)
88.9
注文コード
62951256
品番
KPF92
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒色
長さ(m)
6
内径(Φmm)
88.9
適合規格
MAS
呼び
3-1/2
外径(Φmm)
101.1
最小曲げ半径(mm)
中心曲げ半径(固定)500
質量(kg/m)
4.84
使用環境温度(℃)
-5〜60
耐油性
高耐油
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防水