三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
ケイフレックス ライトグレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
62951274
品番
KPF70LG
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
色
ライトグレー色
長さ(m)
10
内径(Φmm)
63
適合規格
MAS
呼び
2-1/2
外径(Φmm)
72.5
最小曲げ半径(mm)
中心曲げ半径(固定)300
質量(kg/m)
2.75
使用環境温度(℃)
-5〜60
耐油性
高耐油
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防水