※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの ワークデスク
片袖デスク(浅型引出し仕様)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62951456
品番
XEHH117H-S-BWN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は81,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥119,100
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
これからのワークスタイルに対応する高さ720mmの次世代デスクシリーズです。
トラスコ品番
217-7196
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×700×720
付属品
ペントレーG型2個、仕切板G型4枚、ケーブルトレー1個
色
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
本体
スチール塗装仕上
仕上
(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
鍵
内筒交換錠、インジケーターキー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×700×720
ラッチ
付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません