※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片袖デスク(浅型引出し仕様)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62951483 品番 XEHH167H-S-BWN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥147,300 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

これからのワークスタイルに対応する高さ720mmの次世代デスクシリーズです。

トラスコ品番217-6579 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×700×720 付属品ペントレーG型2個、仕切板G型4枚、ケーブルトレー1個 天板:ダークウォールナット/本体:ブラック 本体スチール塗装仕上 仕上(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り 天板厚さ(mm)30 内筒交換錠、インジケーターキー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×700×720 ラッチ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする