※メイン画像

モルノート ベンチデスク(連結)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62951666 品番 MF1614R-WH
参考基準価格(税別)¥202,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

シンプルなデザインでありながら、素材もカラーもスタイリッシュなベンチデスクです。

トラスコ品番217-6153 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×1400×720 仕様【配線受け】付 天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト 仕上(天板)メラミン化粧板張り 天板厚さ(mm)26 材質(脚)スチール塗装仕上 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×1400×720 アジャスター 配線カバー
注意
※連結型は単独ではご使用できません。
※基本型と組み合わせが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※連結型は単独ではご使用できません。基本型と組み合わせが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,100 / 税込 ¥8,910
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする